Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Side Lighting - LONGLIGHT PAR./ST.48LED 6000K 10? - E8957-PS-LBI

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LONGLIGHT PAR./ST.48LED 6000K 10?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007442

Réf. Fournisseur

E8957-PS-LBI

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

4800 lm

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

56...56 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

97 mm

longueur:

1246 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non