Side Lighting - LONGLIGHT POWER L.1260mm 60W 3490lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz - E8957-PS-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3880 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007441
Réf. Fournisseur
E8957-PS-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
3880 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance de lampe acceptée:
56...56 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
longueur:
1246 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non