Side Lighting - LONGLIGHT POWER L.960mm 5W 125lm 3000K IP65 GR 220-240V 50/60Hz - E8920-PS-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LONGLIGHT POWER L.960mm 5W 125lm 3000K IP65 GR 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 255 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 159 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013428

Réf. Fournisseur

E8920-PS-LBC

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

255 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

159 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

960 mm

hauteur/profondeur:

80 mm