Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Side Lighting - LONGLIGHT POWER WALL L.1240mm 60W 3490lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz - E8957-P-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LONGLIGHT POWER WALL L.1240mm 60W 3490lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3880 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007438

Réf. Fournisseur

E8957-P-LBC

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

3880 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1240 mm

efficacité lumineuse:

69.28 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

3000

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

86 mm