Side Lighting - LONGLIGHT POWER WALL L.380mm 16W 873lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz - E8941-P-LBC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
adapté à un montage encastré - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007371
Réf. Fournisseur
E8941-P-LBC
Marque
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance de lampe acceptée:
14.4...14.4 W
largeur:
210 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
longueur:
380 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


