Side Lighting - MATRIX 111 SC IP20 GR - 70300-SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855004485
Réf. Fournisseur
70300-SC
Marque
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
largeur:
183.6 mm
longueur:
458.6 mm
largeur d'encastrement:
155 mm
longueur d’encastrement:
430 mm


