Side Lighting - MATRIX POWER 1 Led 179x179mm 37W 4738lm 3000K IP20 GR 30? 220-240V 50/60Hz 1050 - 70505-LBC-30

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MATRIX POWER 1 Led 179x179mm 37W 4738lm 3000K IP20 GR 30? 220-240V  50/60Hz 1050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 178 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010334

Réf. Fournisseur

70505-LBC-30

Marque

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

178 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

largeur:

196 mm

longueur:

196 mm

largeur d'encastrement:

179 mm

longueur d’encastrement:

179 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s