Side Lighting - MATRIX POWER 1Led 179x179mm 42W 4802lm 3000K IP20 BR RW 60? 220-240V 50/60Hz 12 - 70510-LBC-60

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MATRIX POWER 1Led 179x179mm 42W 4802lm 3000K IP20 BR RW 60? 220-240V  50/60Hz 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5330 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011954

Réf. Fournisseur

70510-LBC-60

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

5330 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

178 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

196 mm

longueur:

196 mm

largeur d'encastrement:

179 mm

longueur d’encastrement:

179 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non