Side Lighting - MATRIX POWER 2 Led 179x139mm 48W 6517lm 3000K IP20 BR RW 60? 220-240V 50/60Hz 7 - 70601-LBC-60

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MATRIX POWER 2 Led 179x139mm 48W 6517lm 3000K IP20 BR RW 60? 220-240V  50/60Hz 7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3190 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010347

Réf. Fournisseur

70601-LBC-60

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

3190 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

174.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

196 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

longueur:

356 mm

largeur d'encastrement:

179 mm

longueur d’encastrement:

339 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non