fin de vie

Side Lighting - MINI APPLY LED 7,2W 230V 4000K BW USA - E8067-LBN-US

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MINI APPLY LED 7,2W 230V 4000K BW USA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de lampe acceptée - 7.2...7.2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855018856

Réf. Fournisseur

E8067-LBN-US

Réf. Commerciale

Side Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

7.2...7.2 W