Side Lighting - MINI DOUBLE 6W 194lm 3000K IP65 BI WH 5+5? 220-240V 50/60Hz 700mA - E4905-LBC-2L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 125 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010512
Réf. Fournisseur
E4905-LBC-2L
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
125 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
124 mm
diamètre externe:
80 mm


