Side Lighting - MINI MONO 13.5W 1261lm 3000K IP65 BI WH 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4910-LBC-M

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MINI MONO 13.5W 1261lm 3000K IP65 BI WH 40? 220-240V  50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1650 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 200 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010522

Réf. Fournisseur

E4910-LBC-M

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

1650 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

200 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

124 mm