fin de vie

Side Lighting - MINI TKF M4 41W 12V 120? - E9603-LBI-120

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MINI TKF M4 41W 12V 120?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3880 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 5300...5300 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016164

Réf. Fournisseur

E9603-LBI-120

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

3880 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

5300...5300 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

96 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

182 mm

diamètre externe:

125 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non