fin de vie

Side Lighting - MINI TKF M4 41W 12V 65? - E9603-LBI-65

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MINI TKF M4 41W 12V 65?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 41 W

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016167

Réf. Fournisseur

E9603-LBI-65

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

41 W

tension nominale (Un):

12...12 V

puissance de lampe acceptée:

41...41 W