Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Side Lighting - MINI TOWER FOOD 41W 4482lm 4000K IP20 BI WH 40? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5445-FH

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MINI TOWER FOOD 41W 4482lm 4000K IP20 BI WH 40? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3450 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • mode de pose - suspendu

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011671

Réf. Fournisseur

5445-FH

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

3450 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

matériau du réflecteur:

aluminium

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

342 mm

diamètre externe:

320 mm