Side Lighting - MISTRAL 48W 2540lm 3000K IP65 GR 220-240V 50/60Hz 500mA - E8602-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - MISTRAL 48W 2540lm 3000K IP65 GR 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015582

Réf. Fournisseur

E8602-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

380 mm

efficacité lumineuse:

109 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

193 mm

hauteur/profondeur:

195 mm

avec panier de protection pour lampe:

Oui