Side Lighting - MONOLIGHT 175 40W 4748lm 4000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E5682-LBN-40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2900 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012388
Réf. Fournisseur
E5682-LBN-40
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
2900 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
250 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
260 mm
diamètre externe:
175 mm