Side Lighting - NEOS 5W 470nm IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5862Q-LBL-10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
courant nominal - 500...500 mA
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009849
Réf. Fournisseur
E5862Q-LBL-10
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système:
2 W
courant nominal:
500...500 mA
puissance de lampe acceptée:
2...2 W