Side Lighting - NEOS 7W 470nm IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5866Q-LBL-45


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
courant nominal - 500...500 mA
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009923
Réf. Fournisseur
E5866Q-LBL-45
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système:
3 W
courant nominal:
500...500 mA
puissance de lampe acceptée:
2...2 W