Side Lighting - NEOS 8W 434lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5870Q-LBC-10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 110 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 55 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009987
Réf. Fournisseur
E5870Q-LBC-10
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
110 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
55 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
longueur:
100 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non