Side Lighting - NEOS 8W 434lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5870T-LBC-10

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - NEOS 8W 434lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4 W

  • courant nominal - 500...500 mA

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009996

Réf. Fournisseur

E5870T-LBC-10

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

4 W

courant nominal:

500...500 mA

puissance de lampe acceptée:

2...2 W