Side Lighting - NET BLOCK 15 dali diam.156mm 41W 4745lm 3000K IP20 BI WH 40? 220-240V 50/60Hz 1 - 57566-LBC-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4740 lm
puissance du système - 41 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012972
Réf. Fournisseur
57566-LBC-DA
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
4740 lm
puissance du système:
41 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1050...1050 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
137 mm
longueur:
159 mm
diamètre externe:
172 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


