Side Lighting - NET BLOCK 18 FOOD diam.205mm 43W 4725lm 3000K IP20 BR RW 90? 220-240V 50/60Hz 1 - 57575-FV

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - NET BLOCK 18 FOOD diam.205mm 43W 4725lm 3000K IP20 BR RW 90? 220-240V  50/60Hz 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5275 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015185

Réf. Fournisseur

57575-FV

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

5275 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

137 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

1200...1200 mA

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

220 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non