Side Lighting - NET BLOCK 18 PLUS diam.205mm 18 47.5W 5679lm 4000K IP20 BR RW 90? 220-240V 50/6 - 57575-LBI

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - NET BLOCK 18 PLUS diam.205mm 18 47.5W 5679lm 4000K IP20 BR RW 90? 220-240V  50/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5570 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011736

Réf. Fournisseur

57575-LBI

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

5570 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

137 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

220 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non