Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Side Lighting - NET RANGE 15 41W 4371lm 3000K IP20 GR 90? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 63070-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - NET RANGE 15 41W 4371lm 3000K IP20 GR 90? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 41 W

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013980

Réf. Fournisseur

63070-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

41 W

puissance de lampe acceptée:

41...41 W