Side Lighting - NET RANGE 18 37W 4598lm 4000K IP20 GR 90? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 63076-LBN-S

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - NET RANGE 18 37W 4598lm 4000K IP20 GR 90? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4970 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013991

Réf. Fournisseur

63076-LBN-S

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4970 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

diamètre:

230 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

220 mm

suspension fournie:

Non