Side Lighting - NEW GREEN M 185x60mm 6W 220lm 4000K IP65 GR SIM? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5886-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 470 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014485
Réf. Fournisseur
E5886-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
470 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
73 mm
longueur:
202 mm
longueur d’encastrement:
215 mm
largeur d'encastrement:
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm