Side Lighting - NEW GREEN XL 325x60mm 9.5W 463lm 4000K IP65 GR AS? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5877-LBN

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - NEW GREEN XL 325x60mm 9.5W 463lm 4000K IP65 GR AS? 220-240V  50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014467

Réf. Fournisseur

E5877-LBN

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de couverture:

plaque/disque

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

transformateur électronique

largeur:

342 mm

largeur d'encastrement:

355 mm