Side Lighting - NEW GREEN XS 6W 222lm 4000K IP65 GR AS? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5889-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014496
Réf. Fournisseur
E5889-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP65
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
verre transparent
adapté à un montage en saillie:
Oui
appareillage:
transformateur électronique
largeur:
116 mm