fin de vie

Side Lighting - Ol.Micro fl.quadra Led1/3W Bi - E8394-LBI-SMQ

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Ol.Micro fl.quadra Led1/3W Bi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 62 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855006892

Réf. Fournisseur

E8394-LBI-SMQ

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

largeur:

76 mm

longueur:

76 mm

largeur d'encastrement:

38 mm

longueur d’encastrement:

38 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non