Side Lighting - OLOD.MIDI QUADRO LED COB LBN - FLOOD - E8276-LBN-FL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 140 mm
flux lumineux utile - 1400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014590
Réf. Fournisseur
E8276-LBN-FL
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
140 mm
flux lumineux utile:
1400 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
295 mm
diamètre externe:
186 mm
charge max.:
3.4 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non