Side Lighting - OLODUM 130 14.9W 1136lm 3000K IP67 INOX 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - E8184C-LBC-40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 130 mm
flux lumineux utile - 1360 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855017077
Réf. Fournisseur
E8184C-LBC-40
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
130 mm
flux lumineux utile:
1360 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
184 mm
diamètre externe:
150 mm
charge max.:
1.1 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non