Side Lighting - OLODUM 130 COVER 3W 470nmK IP67 GR 220-240V 50/60Hz 500mA - E8396-LBL

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - OLODUM 130 COVER 3W 470nmK IP67 GR 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 180 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008741

Réf. Fournisseur

E8396-LBL

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

180 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

bleu

diamètre externe:

130 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non