Side Lighting - OLODUM 180 C diam.162mm MDF 9.1W 1239lm 3000K IP67 INOX 15? 220-240V 50/60Hz 25 - E8271I-LBC-S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 9.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014576
Réf. Fournisseur
E8271I-LBC-S
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
9.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
8.1...8.1 W
couleur de la lumière:
blanc
longueur:
250 mm
diamètre externe:
180 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non