Side Lighting - OLODUM 220 20W 1865lm 3000K IP67 INOX 65? 220-240V 50/60Hz 500mA - E8128-LBC-WF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 212 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 242 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014522
Réf. Fournisseur
E8128-LBC-WF
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
212 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
242 mm
flux lumineux utile:
2280 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
18 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
242 mm
longueur:
248 mm
diamètre externe:
220 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
45 °C