Side Lighting - OLODUM 220 FLAT MDF 20W 2223lm 4000K IP67 INOX 65? 220-240V 50/60Hz 500mA - E8132T-LBN-WF

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - OLODUM 220 FLAT MDF 20W 2223lm 4000K IP67 INOX 65? 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 260 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 245 mm

  • flux lumineux utile - 2665 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014561

Réf. Fournisseur

E8132T-LBN-WF

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

260 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

245 mm

flux lumineux utile:

2665 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

225 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui