Side Lighting - OLODUM 220-Q 29W 3449lm 3000K IP67 INOX 20? 220-240V 50/60Hz 750mA - E7070-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 232 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010023
Réf. Fournisseur
E7070-LBC
Marque
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
232 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
largeur:
220 mm
longueur:
220 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non


