Side Lighting - OLODUM 300 FLAT 35W 4241lm 3000K IP67 INOX 20? 220-240V 50/60Hz 900mA - E8346-LBC-S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 250 mm
flux lumineux utile - 4790 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016070
Réf. Fournisseur
E8346-LBC-S
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
250 mm
flux lumineux utile:
4790 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
900...900 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
378 mm
diamètre externe:
316 mm
charge max.:
9 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non