Side Lighting - Q6 7.2W 480lm 3000K CR 25? 220/240v - D2060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010387
Réf. Fournisseur
D2060
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP20
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de couverture:
plaque/disque
adapté à un montage en saillie:
Oui
appareillage:
transformateur électronique
largeur:
120 mm