Side Lighting - Q7 7.5W 380lm 3000K IP67 INOX 10? 220/240V 700mA - D2100

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Q7 7.5W 380lm 3000K IP67 INOX 10? 220/240V 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - I

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 147 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010391

Réf. Fournisseur

D2100

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

147 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3.6...3.6 W

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s