Side Lighting - Q8 16.4W 951lm 3000K IP65 BW 35? 220/240V 500mA - D2041-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
hauteur/profondeur - 700 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 630 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013369
Réf. Fournisseur
D2041-P
Marque
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP55
hauteur/profondeur:
700 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
630 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
108 mm


