Side Lighting - REEF 46W 5137lm 4000K IP66 GR 40? 220-240V 50/60Hz 1150mA - E1028-LBN-40

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - REEF 46W 5137lm 4000K IP66 GR 40? 220-240V  50/60Hz 1150mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014203

Réf. Fournisseur

E1028-LBN-40

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

6000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

gris

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

40.5...40.5 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

256 mm

diamètre externe:

210 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non