Side Lighting - REEF 46W 5183lm 4000K IP66 GR 15? 220-240V 50/60Hz 1150mA - E1028-LBN-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6250 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014201
Réf. Fournisseur
E1028-LBN-15
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
6250 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1150...1150 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
294 mm
longueur:
256 mm
diamètre externe:
210 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


