Side Lighting - REEF MICRO 10W 791lm 4000K IP66 GR 25? 220-240V 50/60Hz 250mA - E1087-LBN-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014219
Réf. Fournisseur
E1087-LBN-25
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
900 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
170 mm
diamètre externe:
90 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


