Side Lighting - REEF MINI 33.5W 2819lm 3000K IP66 BI WH 60? 220-240V 50/60Hz 850mA - E1077-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - REEF MINI 33.5W 2819lm 3000K IP66 BI WH 60? 220-240V  50/60Hz 850mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3730 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012194

Réf. Fournisseur

E1077-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

3730 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

31...31 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

219 mm

diamètre externe:

158 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non