Side Lighting - REEF MINI 33.5W 3046lm 4000K IP66 GR 60? 220-240V 50/60Hz 850mA - E1079-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3870 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012199
Réf. Fournisseur
E1079-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
3870 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
31...31 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
219 mm
diamètre externe:
158 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non