Side Lighting - RIQUADRO 23.5W 798lm 3000K IP65 GR AS? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5315-LBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 23.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015521
Réf. Fournisseur
E5315-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
23.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de couverture:
lamelle/grille
matériau de la verrine:
plastique opalin
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
20.5...20.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
16 mm
longueur:
280 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
84 mm