Side Lighting - RIQUADRO 8.2W 208lm 3000K IP65 GR AS? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5347-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - RIQUADRO 8.2W 208lm 3000K IP65 GR AS? 220-240V  50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • courant nominal - 350...350 mA

  • puissance de lampe acceptée - 1.2...1.2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855005424

Réf. Fournisseur

E5347-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

6 W

courant nominal:

350...350 mA

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W