Side Lighting - ROK 30.8W 662lm 4000K IP67 GR 220-240V 50/60Hz 600mA - E8409-LBN

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ROK 30.8W 662lm 4000K IP67 GR 220-240V  50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 2502 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014618

Réf. Fournisseur

E8409-LBN

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

2502 lm

puissance du système:

30.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

600...600 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89