Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Side Lighting - ROSS 47.5W 6829lm 3000K IP40 NE BL BAS? 220-240V 50/60Hz 500mA - 4482-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ROSS 47.5W 6829lm 3000K IP40 NE BL BAS? 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 47.5 W

  • puissance de lampe acceptée - 47.5...47.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855018421

Réf. Fournisseur

4482-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

47.5 W

puissance de lampe acceptée:

47.5...47.5 W